Juego de guantes desechables Dermatril P 743 8

Número de artículo: 094725 8
Establecer precio 50 Unidad (0,42 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
845 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos
  • EN 374: Tipo A (JKLOPT)
  • propiedad electrostática: 0,2 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
  • Clase de protección: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

EN EN 374
Característica de los guantes exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos
EN 374 Tipo A (JKLOPT)
Resistencia a sustancias químicas JKLOPT
EN 388 200XX
Material Nitrilo
propiedad electrostática 0,2 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
Clase de protección Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
Quality Dress Dermatril P 743
Material de base Nitril
Espesor 0,2 mm
Longitud 280 mm
Contenido 50
Peso 700 g
Color azul
Intervalo de aplicación Precisión
Talla de guante 8
Grosor de pared 0,2 mm
Clase de protección frente a cortes 0
AQL 0,65
Aplicación desechable
Tiempo de permeación con acetona 99 % <10 min
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % <10 min
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % 30-40 min
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % 10-30 min
Tiempo de permeación con etanol 95 % 10-30 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % 10-30 min
Tiempo de permeación con metanol 99 % <10 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % 240-480 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % 240-480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % >480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % 10-30 min
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guante desechable
Tipo de producto Guante desechable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094725 8
EAN / GTIN 4008198774389
Número del fabricante DERMATRIL P 743 - 8

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III. Sin talco.
Dermatril P 743. Mayor resistencia química y mecánica en comparación con 094730 (740). Esto alarga la duración de uso del guante y ofrece protección frente a un amplio espectro de sustancias peligrosas. Homologado para el contacto con alimentos. Exenta de látex. Con guarnición larga. AQL 0,65 (EN 374-2).
Puntas de los dedos rugosas.

Norma:

EN 374; EN 455; protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de guantes desechables Dermatril P 743 8

Juego de guantes desechables Dermatril P 743 8

a petición
En stock
845 piezas en stock
20,83 €
(0,42 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.569 piezas en stock
12,54 €
(0,25 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Material Nitrilo Nitrilo
Clase de protección Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
Espesor 0,2 0,26
Material de base Nitril Nitril
Aplicación desechable desechable
Tipo de producto Guante desechable Guante desechable
Resistencia a sustancias químicas JKLOPT JKLNPST

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra