• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Par de luvas uvex C500 XG, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094555 7
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    22,41 € / par
  • a partir de 10 par
    18,68 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem silicone
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Classe de proteção contra o corte: C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex C500
Propriedades das luvas sem silicone
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
EN 388 4X42C
material de suporte Poliamida, HPPE, vidro, viscose de bambu
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento integral
âmbito Heavy Duty
Cor antracite/lima
Tamanho das luvas 7
Peso 93 g
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de proteção contra corte
Classe de proteção contra o corte C
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Identificação e classificação

Número do artigo 094555 7
EAN/GTIN 4048612040041
Número do fabricante 6060007
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Versão:

uvex C500 XG. Graças ao seu revestimento integral de elastómero de alto desempenho, a luva de proteção contra corte sem silicone é adequada para trabalhos pesados em ambientes oleosos, gordurosos e molhados. Um elevado nível de aderência no óleo é assegurado pelo revestimento Xtra Grip.
Série uvex 500. Luva de proteção contra corte fiável com tecnologia Bamboo TwinFlex® feita de viscose de bambu, HPPE e poliamida para uma boa sensação de conforto e termorregulação avançada.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta