Par de luvas uvex C500 foam 7

N.º do artigo: 094550 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    20,37 € / par
  • a partir de 10 par
    16,98 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
201 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem silicone
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Norma: EN 407
  • sem silicone: sim
  • Classe de proteção contra o corte: C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex C500
Propriedades das luvas sem silicone
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Forma de ajuste muito bom
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
material de suporte Poliamida, HPPE, vidro, viscose de bambu
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Multiusos
Cor antracite/lima
Norma EN 407
Tamanho das luvas 7
Peso 32,8 g
EN 388 Resistência à abrasão 4
EN 388 Resistência ao corte C
EN 388 Resistência ao rasgamento 4
EN 388 Resistência à perfuração 2
Utilização reutilizável
sem silicone sim
Capacidade de respiração bom
Sem DMF não
Sensibilidade tátil muito bom
Boa aderência em molhado moderado
Aderência com óleo moderado
Proteção térmica não disponível
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de proteção contra corte
Classe de proteção contra o corte C
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094550 7
EAN/GTIN 4048612015100
Número do fabricante 6049407

Descrição

Ejecución:

uvex C500 foam. Luva sem silicone com boa resistência mecânica à abrasão e muito boa aderência em ambientes secos e ligeiramente húmidos. Adequada para calor de contacto até 100 °C.
Série uvex 500. Luva de proteção contra corte fiável com tecnologia Bamboo TwinFlex® feita de viscose de bambu, HPPE e poliamida para uma boa sensação de conforto e termorregulação avançada.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta