Proteção para o braço resistente a cortes uvex C500 sleeve 34

N.º do artigo: 094590 34
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
325 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção contra o corte: C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex C500
EN 388 2X4XC
Classe de proteção contra o corte C
Utilização reutilizable
material de suporte Viscosa de bambú, vidrio, poliamida, HPPE
Cor verde
Peso 37 g
Índice 1
Tipo de produto Protección contra cortes para los brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094590 34
EAN/GTIN 4048612027103
Número do fabricante 6049107

Descrição

Ejecución:

uvex C500 sleeve. Proteção para o braço contra corte sem silicone e respirável da classe de proteção contra cortes C. Fecho autoaderente para fixação para uma boa aderência.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Volumen de suministro:

1 Stück Armschutz.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta