{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MASTER CUT | |
Característica de los guantes | Articulación del pulgar reforzada | |
Tecnología de punto | 18G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4331C | |
Material de base | Hilo especial | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | |
Color | gris / negro | |
Talla de guante | 7 | |
Aplicación | reutilizable | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094445 7 | |
EAN / GTIN | 4062406273347 | |
Número del fabricante | 094445 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Par de guantes MASTER CUT C 7
a petición
En stock
2.853 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.335 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
3,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.187 piezas en stock
8,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión ;Universal | Precisión ;Universal | Precisión |
Color | gris / negro | gris | verde / negro |
Material de base | Hilo especial | Nailon | Nailon |
Tecnología de punto | 18G | 13G | 15G |
EN 388 | 4331C | 4342C | 4X32C |
Clase de protección frente a cortes | C | C | C |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano |