Par de guantes MASTER CUT B OIL 6

Número de artículo: 094417 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    10,75 € / par
  • de 12par
    8,96 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.185 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Exento de DMF; Articulación del pulgar reforzada
  • Tecnología de punto: 18G
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: B

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie MASTER CUT
    Característica de los guantes Exento de DMF; Articulación del pulgar reforzada
    Tecnología de punto 18G
    Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4X42B
    Material de base HPPE
    Recubrimiento Nitril
    Variante de recubrimiento Recubrimiento 3/4
    Intervalo de aplicación Precisión; Universal
    Color gris / negro
    Talla de guante 6
    Longitud 250 mm
    Aplicación reutilizable
    Clase de protección frente a cortes B
    Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 094417 6
    EAN / GTIN 4062406273514
    Número del fabricante 094417 6

    Descripción

    Ejecución:

    Ajustado y muy cómodo gracias a la tecnología de tejido del calibre 18. Recubrimiento de microespuma de nitrilo agradable para una sensibilidad al tacto excelente y una gran sensibilidad dactilar. Por lo tanto, resulta muy adecuado para manipular con precisión piezas pequeñas con bordes afilados. Gracias al recubrimiento de nitrilo de 3/4 hasta pasados los nudillos, también es ideal en entornos húmedos o aceitosos. Una segunda capa de recubrimiento de nitrilo arenado en la palma de la mano y los dedos proporciona un agarre muy seguro. Con flexión de los pulgares reforzada para aumentar la durabilidad.
    GARANT MASTER CUT B OIL. Guante protector frente a cortes muy flexible con nivel de protección contra cortes B. Adecuado para entornos de trabajo aceitosos con peligro de corte medio, por ejemplo, en máquinas de arranque de viruta.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.