{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MASTER CUT | |
Característica de los guantes | Exento de DMF | |
Tecnología de punto | 18G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Material de base | HPPE | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | gris / negro | |
Talla de guante | 11 | |
Longitud | 250 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094416 11 | |
EAN / GTIN | 4062406273507 | |
Número del fabricante | 094416 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de guantes MASTER CUT B 11
a petición
En stock
267 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
6,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.503 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
3,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión | Precisión ;Universal |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | PU |
Color | gris / negro | gris |
Tecnología de punto | 18G | 13G |
EN 388 | 4X42B | 4241B |
Clase de protección frente a cortes | B | B |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano |