Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota de cordones marrón Scout 37

Número de artículo: 092336 37

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección O2
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200
Aislamiento contra el frío Hasta -20°C
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Bota

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092336 37
Número del fabricante 206302 GR.37

Descripción

Ejecución:

Bota con cordones impermeable y transpirable, con membrana GORE-TEX® de tres capas y cierre rápido de dos zonas.
  • Material superior de cuero de nobuc.
  • Forro interior resistente a la abrasión para una sensación en el uso agradable.
  • Suela de goma/PU antideslizante y repelente de la suciedad.
  • El sistema de acordonado de dos zonas permite la adaptación óptima al pie.

Norma:

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra