Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Botas com atacadores castanho Scout 38

N.º do artigo: 092336 38

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: O2
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Acima de 200
  • Isolamento do frio: até -20 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção O2
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Acima de 200
Isolamento do frio até -20 °C
Tamanho de calçado UE 38
Tipo de produto Botas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092336 38
Número do fabricante 206302 GR.38

Descrição

Versão:

Botas de atacadores impermeáveis e respiráveis com membrana GORE-TEX® de três camadas e fecho rápido de duas zonas.
  • Material superior em nobuck.
  • Forro interior resistente à abrasão para uma sensação confortável.
  • Sola exterior antiderrapante e repelente de sujidade em borracha/PU.
  • O sistema de atacadores de duas zonas permite um ajuste ideal ao pé.

Norma:

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta