{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário refletor Blakläder | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 70 °C | |
Cor | cor de laranja/azul marinho | |
Tamanho unissexo | S | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Casaco refletor |
Número do artigo | 091751 S | |
EAN/GTIN | 7330509403372 | |
Número do fabricante | 406418115389S |