{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
EN 20471 (protección advertencia) | Clase 3 | |
Serie | Ropa de alta visibilidad Blakläder | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 15% algodón; 85% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 300 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 70 °C colada de color | |
Color | amarillo / azul marino | |
Tamaño unisex | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Tipo de producto | Chaqueta de señalización |
Número de artículo | 091740 L | |
EAN / GTIN | 7330509238479 | |
Número del fabricante | 402318043389L |