Chaqueta Pulsschlag 110

Número de artículo: 091152 110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Sleeve length cm Altura cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 35% algodón; 65% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 260
  • Lavar: 60 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pulsschlag
Servicio especial Personalización textil
Sexo Caballero
Composición del tejido 35% algodón; 65% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 260 g/m2
Lavar 60 °C colada de color
Blanqueo no blanquear
Limpieza química Limpieza con percloretileno
Secar Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
Planchar caliente, hasta un máximo de 200 °C
Color azul oscuro / antracita
Tamaño RU 39L
Tamaño EE. UU. 39/36
Tamaño ES 48L
Tamaño NL 110
Talla de confección DE 110
Tamaño FR 48L
Tamaño IT 48L
Tipo de producto Chaqueta de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091152 110
EAN / GTIN 4053813264493
Número del fabricante 1324 5353-4897 GR.110

Descripción

Ejecución:

Ropa de trabajo de alta calidad de materiales selectos. Moderno diseño con inteligentes detalles de equipamiento. De una mejor visibilidad se encargan varios elementos reflectantes. Los puntos de carga están sujetados con pasadores para prolongar la duración de sujeción.
Chaqueta de corte entallado y con refuerzo CORDURA® en la zona de las muñecas.
  • Cuello con Inserto elástico cómodo en la nuca.
  • Dos bolsillos superiores con solapa y cierre por adherencia.
  • Dos bolsillos laterales con cierre por botón de presión.
  • Dos bolsillos interiores, uno de ellos con departamento para el móvil.
  • Parte frontal con cremallera y protector de barbilla/mandíbula.
  • Hombros, puños y dobladillo con inserto elástico.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Chaqueta en combinación de colores azul violáceo / negro en n.° 091151.
Una tabla de tallas con las tallas de confección internacionales se encuentra en nuestra página de visión general.