{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pulsação | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 35% algodão; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 260 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Cor | azul real/preto | |
Tamanho UK | 28R | |
Tamanho US | 30/30 | |
Tamanho ES | 38 | |
Tamanho NL | 44 | |
Tamanho de confeção PT | 44 | |
Tamanho FR | 38 | |
Tamanho IT | 38 | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091161 44 | |
EAN/GTIN | 4053813024530 | |
Número do fabricante | 2424 5353-4699 GR.44 |