Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Dinamómetro de carga Dynafor LLZ2 20,0 t

Número de artículo: 086049 20,0

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (t) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Intervalo de pesaje mínimo 50 kg
    Cantidad de pilas contenidas 2
    Intervalo de pesaje máximo 20.000 kg
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081556 LR3
    Suministro de energía con pilas
    Carcasa anchura 147 mm
    Carcasa profundidad 45 mm
    Carcasa altura 342 mm
    Clase de protección IP IP 65
    Embalaje Maleta de transporte
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 086049 20,0
    Número del fabricante 086049 20,0

    Descripción

    Ejecución:

    Dinamómetro de carga Dynafor LLZ2, versátil, resistente y fiable. Indicador de LCD integrado con buena legibilidad. Protección del indicador por refuerzo.
    • Las esquinas achaflanadas minimizan el peligro de torsión en el proceso de elevación.
    • Factor de seguridad > 4.
    • Precisión y seguimiento continuo confirmados por certificado de ajuste. Precisión 0,3 %. Recalibrable.
    • Utilizable en todas las posiciones. Tipo de protección IP65: Apropiado para el uso al aire libre. Conforme con CE y la Directiva de máquinas 2006/42/CE.
    • Intervalo de temperatura de −20 °C a 50 °C.

    Aplicación:

    Para medir fuerzas de tracción (N) y masas suspendidas (kg).

    Volumen de suministro:

    Incluye pilas (2× AAA), certificado de calibración, maleta de transporte.