{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
faixa de pesagem mínima | 1 kg | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
área de pesagem máxima | 1.000 kg | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081556 LR3 | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Largura da caixa | 83,5 mm | |
Profundidade da caixa | 22 mm | |
Altura da caixa | 191 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
embalagem | Mala de transporte | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante |
Número do artigo | 086049 1 | |
Número do fabricante | 086049 1 | |
Manufacturer | Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Deutschland, www.tractel.com |