{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
faixa de pesagem mínima | 20 kg | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
área de pesagem máxima | 12.500 kg | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081556 LR3 | |
Largura da caixa | 120,5 mm | |
Profundidade da caixa | 45 mm | |
Altura da caixa | 277 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
embalagem | Mala de transporte | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante |
Número do artigo | 086049 12,5 | |
Número do fabricante | 086049 12,5 |