Zapata niveladora de precisión KE 2600 kg

Número de artículo: 086001 2600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga máxima (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura H 40 mm
    Longitud A 115 mm
    Anch. B 115 mm
    Recubrimiento AltAnch 5 mm
    Gama de nivelación máxima (compensación de altura Ni) ± 4 mm
    Tipo de producto Antivibración base antivibratoria

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 086001 2600
    EAN / GTIN 2050002075207

    Descripción

    Ejecución:

    Zapata de nivelación de nivel estable con recubrimiento antideslizante; el ajuste tiene lugar a través de una cuña con un tornillo de regulación lateral con rosca fina.
    Sistemas antivibración para máquinas. El desacoplamiento de máquinas y equipos sensibles a las vibraciones mejora la seguridad y la precisión del proceso. Los elastómeros utilizados amortiguan el ruido transmitido por cuerpos sólidos, las vibraciones y los choques y garantizan resultados de trabajo óptimos, reduciendo al mismo tiempo la generación de ruido. Todos los elementos se pueden montar y nivelar fácilmente.

    Aplicación:

    Para máquinas sin posibilidad de fijación, p. ej. para máquinas que exigen una colocación especialmente apuntalada.

    Nota:

    Zapatas de nivelación pasantes disponibles a petición.
    Encontrará una base antivibratoria para máquina en nuestra tienda online en el n.° 086002 – n.° 086006. Para cargas más elevadas y aplicaciones especiales se pueden suministrar otros elementos a petición.