Sapata de nivelamento de precisão, capacidade de carga máxima: 8000kg

N.º do artigo: 086001 8000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

capacidade de carga máxima Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura H 46 mm
Comprimento A 200 mm
Largura B 200 mm
Revestimento HB 5 mm
faixa de nivelamento máxima (compensação de altura Ni) ±3 mm
Tipo de produto Base de colocação antivibrações

Identificação e classificação

Número do artigo 086001 8000
EAN/GTIN 2050002076204
Fabricante EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Descrição

Versão:

Sistemas antivibração para máquinas. O desacoplamento de máquinas e equipamentos sensíveis à vibração melhora a segurança e exatidão processual. Os elastómeros usados amortecem os ruídos de estrutura, as vibrações e os choques, e garantem resultados de trabalho ideais com uma exposição reduzida ao ruído. Todos os elementos são montados e nivelados sem esforço.
Sapata de nivelamento estável com revestimento antiderrapante; o ajuste ocorre através de um calço, com um parafuso de ajuste lateral com rosca fina.

Vantagem:

Para máquinas sem possibilidade de fixação ou para máquinas que requerem uma instalação particularmente rígida.

Nota:

Elementos de instalação de máquinas, ver n.º 086002 – n.º 086006. Outros elementos para cargas mais elevadas e aplicações especiais estão disponíveis a pedido.
Sapatas de nivelamento com parafusos passantes estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person