Imán de botón con placa protectora 13 mm

Número de artículo: 085946 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
186 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 7 N
13 mm
⌀ perforación de fijación 4,4 mm
Altura 9,5 mm
Material núcleo del imán AlNiCo
resistencia máxima a altas temperaturas 550 °C
Tipo de producto Imán de botón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085946 13
EAN / GTIN 4045197372871
Número del fabricante 085946 13

Descripción

Ejecución:

  • Imán redondo con superficie de adhesión dividida y taladro.
  • Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 550 °C.

Aplicación:

  • Instalación en aparatos de medición con aguja.
  • Fijación de objetos metálicos pequeños.