{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 48 N | |
⌀ | 32 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 7,1 mm | |
Altura | 25,4 mm | |
Material do núcleo magnético | AlNiCo | |
resistência máxima à temperatura | 550 °C | |
Tipo de produto | Íman de botão |
Número do artigo | 085946 32 | |
EAN/GTIN | 4045197608604 | |
Número do fabricante | 085946 32 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |