{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 19 N | |
⌀ | 19 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 4,8 mm | |
Altura | 12,7 mm | |
Material do núcleo magnético | AlNiCo | |
resistência máxima à temperatura | 550 °C | |
Tipo de produto | Íman de botão |
Número do artigo | 085946 19 | |
EAN/GTIN | 4045197372895 | |
Número do fabricante | 085946 19 |