{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de dígitos | 6 | |
Anchura de impresión | 35 mm | |
Anchura de rueda = anchura de carácter | 6 mm | |
Altura de letra | 10 mm | |
máxima resistencia del material de la superficie de impresión | 1.500 N/mm2 | |
Tipo de producto | Mecanismo de punzonado manual |
Número de artículo | 085471 10 | |
EAN / GTIN | 4250191110392 | |
Número del fabricante | 1906 |