{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de posições | 8 | |
Largura de impressão | 23 mm | |
Largura da roda = largura do caráter | 3 mm | |
Altura da letra | 3 mm | |
resistência máxima do material da superfície de gravação | 1.500 N/mm2 | |
Tipo de produto | Ferramenta de gravação de impacto manual |
Número do artigo | 085471 3 | |
EAN/GTIN | 4250191110347 | |
Número do fabricante | 1813 |