Cinta adhesiva VHB™ 19X33

Número de artículo: 083786 19X33
(1,28 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

USP1 VHB™
USP2 gris
Quality Dress GPH-110GF
Tipo de cinta adhesiva de dos lados
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 3,7 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta 150 °C - 230 °C
Material cubierta Película de PE siliconada
Temperatura de almacenamiento 16 °C - 25 °C
Humedad del almacén 40 % - 65 %
Fecha de consumo preferente 24 mes
Color gris
Longitud 33 m
Anchura 19 mm
Espesor 1,1 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083786 19X33
EAN / GTIN 4054596196858
Número del fabricante 7100099833

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.
3M™ GPH-110GF consta de un núcleo de espuma adaptable y resiste temperaturas elevadas. Sirve para establecer de forma rápida y sencilla una unión fuerte, sólida y duradera.

Nota:

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.
La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop