Cinta adhesiva VHB™ 12X33

Número de artículo: 083786 12X33
(0,81 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 18 Unidad
  • Pasos del pedido: 18 Unidad
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

USP1 VHB™
USP2 gris
Longitud 33 m
Anchura 12 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083786 12X33
EAN / GTIN 4054596197015
Número del fabricante 7100099836

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.
3M™ GPH-110GF consta de un núcleo de espuma adaptable y resiste temperaturas elevadas. Sirve para establecer de forma rápida y sencilla una unión fuerte, sólida y duradera.

Nota:

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.
La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop