Tubo de silicona de alta temperatura BLACK

Número de artículo: 083493 BLACK
Nuevo producto
(15,95 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,76 € / Unidad
    (15,95 € / 100 Millilitre)
  • de 12Unidad
    10,63 € / Unidad
    (13,29 € / 100 Millilitre)
a petición
En stock
150 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Silicona HT
Base química Silicona
Viscosidad cinemática 20,5 mm2/s
Densidad 1,03 g/cm3
Forma pastoso
Margen de temperatura de aplicación -50 °C - 250 °C
Temperatura de procesamiento 5 °C - 35 °C
Punto de inflamación 100 °C
Resistencia manual al cabo de 10 min
Resistencia funcional según 1.440 min
Propiedad resistente a la corrosión atmosférica; resistente al aceite; resistente a la grasa; elasticidad permanente
adecuado para material Aluminio; Acero fino; Vidrio; Cerámica
Dureza según Shore A 20
Capacidad de estiramiento 450 %
Desmontaje con herramienta normal
Color negro
Capacidad 80 ml
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Tipo de producto Pasta para juntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083493 BLACK
EAN / GTIN 4260205360293
Número del fabricante WK 148-080T

Descripción

Ejecución:

Cartuchos de silicona para hermetizar, pegar, sellar, y para la compensación de tolerancias y diferencias de temperatura.

Aplicación:

Obturación de carcasas de motores, tapas de engranajes, válvulas y carcasas, cárteres, bombas de aceite, bombas de agua, instalaciones de calefacción, hornos industriales y cerámicos, conductos de gases de escape, aparatos de aire acondicionado, cajas de baterías y faros.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra