{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Silicone HT | |
Base química | Silicone | |
Viscosidade cinemática | 20,5 mm2/s | |
Densidade | 1,08 g/cm³ | |
Forma | pastoso | |
Temperatura da área de aplicação | -60 °C - 260 °C | |
Temperatura de processamento | 5 °C - 35 °C | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Fixação natural após | 5 min | |
Resistência funcional após | 1.440 min | |
Propriedades | resistente às intempéries; resistente a óleo; resistente a gordura; elasticidade permanente | |
indicado para material | Alumínio; Aço inoxidável; Vidro; Cerâmica | |
Dureza conforme Shore A | 30 | |
Capacidade de alongamento | 300 % | |
Desmontagem | com ferramenta normal | |
Cor | vermelho | |
Quantidade de enchimento | 80 ml | |
Temperatura de armazenamento | 5 °C - 25 °C | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Tipo de produto | Massa de vedação |
Número do artigo | 083493 RED | |
EAN/GTIN | 4260205360323 | |
Número do fabricante | WK 158-080T |