Pegamento instantáneo SLOW

Número de artículo: 083361 SLOW
(78,05 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Base química Cianoacrilato de etilo
    Viscosidad dinámica 600 mPas - 1.500 mPas
    Densidad 1,06 g/cm3
    Forma líquido
    Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 95 °C
    Resistencia manual al cabo de 20 s - 50 s
    Propiedad no se adhiere
    adecuado para material Cuero; Madera; Metal; Corcho; materiales porosos; Plástico; Goma
    Resistencia a la tracción 10 N/mm2 - 20 N/mm2
    Resistencia a la tracción y al cizallamiento 10 N/mm2 - 22 N/mm2
    Color transparente
    Capacidad 20 ml
    Temperatura de almacenamiento 20 °C
    Duración a partir de la fecha de fabricación 9 mes
    Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
    Tipo de producto Pegamento rápido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083361 SLOW
    EAN / GTIN 4062406127886
    Número del fabricante 083361 SLOW

    Descripción

    Ejecución:

    Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.
    De endurecimiento lento, alta resistencia mecánica y capacidad para relleno de las fisuras, apropiado para metal y plástico duro, así como para la totalidad de superficies/materiales absorbentes, p. ej., cuero, madera, corcho.

    Nota:

    No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.