{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Base química | Cianoacrilato de etilo | |
Viscosidad dinámica | 10 mPas - 20 mPas | |
Densidad | 1,06 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 95 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 10 s - 30 s | |
adecuado para material | Goma; Elastómero; Plástico | |
Resistencia a la tracción | 10 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Resistencia a la tracción y al cizallamiento | 10 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Color | transparente | |
Capacidad | 20 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Pegamento rápido |
Número de artículo | 083361 FAST | |
EAN / GTIN | 4062406120337 | |
Número del fabricante | 083361 FAST |