Pegamento instantáneo 496_DIE

Número de artículo: 083352 496_DIE
(144,90 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 496
Base química Cianoacrilato de metilo
Viscosidad dinámica 125 mPas
Densidad 1,09 g/cm3
Forma líquido
Margen de temperatura de aplicación -40 °C - 80 °C
Resistencia manual al cabo de 20 s - 40 s
adecuado para material Metal; Plástico; Elastómero
intersticio máximo 15 mm
Resistencia a la tracción y al cizallamiento 20 N/mm2 - 30 N/mm2
Color transparente
Capacidad 20 ml
Temperatura de almacenamiento 2 °C - 8 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 20 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Pegamento rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083352 496_DIE
EAN / GTIN 4058093011843
Número del fabricante 2235003

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

Aplicación:

Adhesivo instantáneo universal para prácticamente todos los materiales. Óptimo para metales. En comparación con tam. 401, resistencia ligeramente superior, menor estabilidad térmica.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.