Pegamento instantáneo 480

Número de artículo: 083352 480
(211,50 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress LOCTITE 480
    Base química Cianoacrilato de etilo
    Viscosidad dinámica 100 mPas - 200 mPas
    Densidad 1,05 g/cm3
    Forma líquido
    Margen de temperatura de aplicación -40 °C - 100 °C
    Resistencia manual al cabo de 60 s - 120 s
    Propiedad tenaz al impacto; resistente a la humedad; resistente a choques
    adecuado para material Metal; Plástico; Vidrio; Elastómero
    intersticio máximo 0,15 mm
    Resistencia a la tracción y al cizallamiento 22 N/mm2 - 30 N/mm2
    Color negro
    Capacidad 20 ml
    Temperatura de almacenamiento 2 °C - 8 °C
    Duración a partir de la fecha de fabricación 17 mes
    Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
    Tipo de producto Pegamento rápido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083352 480
    EAN / GTIN 4100630166131
    Número del fabricante 142411

    Descripción

    Ejecución:

    Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

    Aplicación:

    Adhesivo instantáneo tenaz al impacto de color negro, para uniones pegadas de metales o de metal / goma. Máxima resistencia contra la solicitación por cizallamiento y choques, incluso en caso de humedad.

    Nota:

    No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.