Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Aparato de limpieza por ultrasonidos DURA-T 45 l

Número de artículo: 082924 45

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud aparatos 600 mm
Anchura aparatos 425 mm
Altura del aparato 467 mm
Longitud cesto insertable 455 mm
Anchura cesto insertable 265 mm
Cubeta de limpieza longitud 500 mm
Cubeta de limpieza anchura 300 mm
Cubeta de limpieza altura 300 mm
Capacidad cubeta de limpieza 45 l
Capacidad nominal 35 l
Potencia de calefacción 1.600 W
Rendimiento máximo ultrasonidos 1.600 W
Suministro de energía alimentado en la red
Tensión nominal 230 V
Consumo de potencia 2.000 W
Posibilidad de ampliación separador de aceite no
Posibilidad de ampliación filtración con bombas no
Posibilidad de ampliación módulo de lavado no
Posibilidad de ampliación módulo de secado no
Peso 25,5 kg
Tipo de producto Aparato de limpieza por ultrasonidos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082924 45
Número del fabricante 102095 + 100518

Descripción

Ejecución:

Cubetas de acero fino estirado o soldado. Control de temperatura de 30 °C a 80 °C en tramos de 5 °C.
Aparato de sobremesa: DURA-T: cubetas de acero fino soldadas DUPLEX apropiadas para regímenes de varios turnos.

Aplicación:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (a partir del n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Volumen de suministro:

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.° 082926).

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.
Encontrará el cesto insertable en el n.º 082926 de la tienda en línea.