Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Aparelho de limpeza por ultrassons DURA-T 18

N.º do artigo: 082924 18

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade volumétrica Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do aparelho 386 mm
Largura do aparelho 355 mm
Altura do aparelho 320 mm
Comprimento do cesto de encaixe 267 mm
Largura do cesto de encaixe 241 mm
Comprimento do tanque de depuração 330 mm
Largura do tanque de depuração 300 mm
Altura do tanque de depuração 200 mm
Capacidade volumétrica do tanque de depuração 18 l
Conteúdo nominal 12,9 l
Potência de aquecimento 800 W
Excelente desempenho por ultrassons 800 W
Alimentação de energia alimentado en la red
Tensão nominal 230 V
Consumo energético 1.000 W
Possibilidade de ampliação com separador de óleo no
Possibilidade de ampliação com filtração da bomba no
Possibilidade de ampliação com módulo de lavagem no
Possibilidade de ampliação com módulo de secagem no
Peso 8,7 kg
Tipo de produto Aparato de limpieza por ultrasonidos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082924 18
Número do fabricante 102121 + 101620

Descrição

Ejecución:

Bandejas de aço inoxidável estirado ou soldado. Controlo de temperatura de 30 °C até 80 °C em passos de 5 °C.
Aparelho de mesa: DURA-T − cubas soldadas de aço inoxidável DUPLEX adequadas para operação de vários turnos.

Aplicación:

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente (a partir do n.º 082930). A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.

Volumen de suministro:

Aparelho de limpeza por ultrassons com tampa, sem cesto (n.º 082926).

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido.
Para cesto, ver n.º 082926 na loja online.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta