Husillo de montaje M6

Número de artículo: 082808 M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
127 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de rosca / tamaño de rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M6
Tipo de producto Accesorios para la reparación de roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082808 M6
EAN / GTIN 4250361211065
Número del fabricante 41500106000/10

Descripción

Ejecución:

Herramienta de atornillado para insertos roscados HeliCoil®plus.
Insertos roscados de alta resistencia y de paso libre HeliCoil plus® de acero fino con una alta resistencia contra el desgaste, fricción reducida de la rosca en tolerancias estrechas, alta calidad de superficie, así como elevada resistencia a la corrosión y al calor. La construcción flexible permite la distribución uniforme de la carga y la tensión, creando así unas conexiones de rosca duraderas de máxima calidad para todas las cargas de servicio (estáticas, dinámicas) con una transmisión de fuerza ideal. Montaje rápido y sencillo, se forma una rosca interior calibrada, utilizable por ambos lados.

Aplicación:

Para la reparación rentable de roscas defectuosas o desgastadas y como elemento constructivo para el blindaje de roscas en el uso de herramientas con una reducida resistencia al cizallamiento (p. ej. aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio).

Nota:

  • Calibres tampón Pasa / No Pasa adecuados para comprobar roscas, ver n.º 486000 ss.
  • Insertos autobloqueantes, otras dimensiones e insertos roscados UNC / UNF disponibles a petición.