Fuso de instalação M16

N.º do artigo: 082808 M16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo/tamanho de rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de rosca M16
Tipo de produto Acessório de reparação de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082808 M16
EAN/GTIN 4250361211218
Número do fabricante 41500116000/10

Descrição

Ejecución:

Ferramenta de enroscar para insertos roscados HeliCoil®plus.
Insertos roscados HeliCoil®plus de passagem livre de alta resistência em aço inoxidável com elevada resistência ao desgaste, atrito reduzido da rosca em tolerâncias estreitas, elevada qualidade da superfície, assim como resistência à corrosão e ao calor. O formato flexível permite uma distribuição uniforme de carga e tensão, criando assim uniões roscadas permanentes da mais alta qualidade para todas as cargas operacionais (estáticas, dinâmicas) com a transmissão de força ideal. Montagem rápida e simples, resultando numa rosca interior dentro das tolerâncias que pode ser usada em ambos os lados.

Aplicación:

Para a reparação económica de roscas danificadas ou gastas e como elemento de construção para a blindagem de roscas ao utilizar materiais com baixa resistência ao cisalhamento (p. ex. alumínio, liga de alumínio e magnésio).

Nota:

  • Calibres lisos passa não passa adequados para o controlo de roscas, ver n.º 486000 ss.
  • Insertos autoblocantes, outras medidas e insertos roscados UNC / UNF estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta