{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Elma Sink S | |
Volumen | 3,9 l | |
Longitud aparatos | 305 mm | |
Anchura aparatos | 155 mm | |
Altura del aparato | 220 mm | |
Cubeta de limpieza longitud | 215 mm | |
Cubeta de limpieza anchura | 115 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 220 mm | |
Peso | 2 kg | |
Volumen de trabajo recomendado | 2,9 l | |
Tipo de producto | Fregadero |
Número de artículo | 082004 S | |
EAN / GTIN | 4250004108288 |