{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Elma Sink L | |
Volumen | 17,8 l | |
Longitud aparatos | 395 mm | |
Anchura aparatos | 315 mm | |
Altura del aparato | 325 mm | |
Cubeta de limpieza longitud | 300 mm | |
Cubeta de limpieza anchura | 270 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 195 mm | |
Salida anchura conexión | 3/8 pul | |
⌀ interior manguera | 12 mm | |
Peso | 4,7 kg | |
Volumen de trabajo recomendado | 14,2 l | |
Tipo de producto | Fregadero |
Número de artículo | 082004 L | |
EAN / GTIN | 4250004108301 |