{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Interface | Interface USB | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Tensão nominal | 100 V - 240 V | |
Frequência de rede | 50 Hz | |
corrente de carga máxima | 0,8 A | |
Número máximo de pontos de carregamento | 5 | |
Comprimento | 151,8 mm | |
Largura | 47 mm | |
Altura | 149,6 mm | |
Tipo de produto | Carregador |
Número do artigo | 081590 C-MULTI | |
EAN/GTIN | 4013674161126 | |
Número do fabricante | 1001-0093 |