{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Designação do fabricante | STAR | |
Fluxo luminoso | 1.000 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 500 lm | |
Período de iluminação | 2,5 h | |
Período de iluminação 2 | 5 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 5,2 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Comprimento total | 156 mm | |
Largura total | 103 mm | |
Peso | 710 g | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
Número do artigo | 081516 STAR | |
EAN/GTIN | 5708997356203 | |
Número do fabricante | 03.5620 | |
Fabricante | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |