{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | P18R-WORK | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 2.600 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 1.000 lm | |
Fluxo luminoso nível 3 | 30 lm | |
Período de iluminação | 2,5 h | |
Período de iluminação 2 | 4,5 h | |
Período de iluminação 3 | 70 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Advanced Focus System (AFS) | sim | |
Smart Light Technology (SLT) | sim | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 3 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Comprimento total | 183 mm | |
⌀ da cabeça | 99 mm | |
Peso | 669 g | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081469 P18R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205020749 | |
Número do fabricante | 502188 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lanterna de bolso LED Work com bateria P18R-WORK
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
264,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 192 peças em stock
33,21 €
23,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de bateria | Ião de lítio | Ião de lítio |
Tensão da bateria | 3,7 V | 3,7 V |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | A bateria recarregável |
Comprimento total | 183 mm | 170 mm |
Tipo de proteção IP | IP 54 | IP 20 |
Número de baterias incluídas | 1 | 1 |
Tipo de produto | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso |