{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | P7R-WORK | |
Tipo de proteção IP | IP 68 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 900 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 390 lm | |
Fluxo luminoso nível 3 | 15 lm | |
Período de iluminação | 2 h | |
Período de iluminação 2 | 3,25 h | |
Período de iluminação 3 | 60 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Advanced Focus System (AFS) | sim | |
Smart Light Technology (SLT) | sim | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4,8 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Comprimento total | 170 mm | |
⌀ da cabeça | 45 mm | |
Peso | 219 g | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081469 P7R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205020695 | |
Número do fabricante | 502187 |