{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 20 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 220 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 80 lm | |
Período de iluminação | 2,5 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 1,1 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Comprimento total | 170 mm | |
Largura total | 20 mm | |
Peso | 83 g | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081579 170 | |
EAN/GTIN | 4062406056872 | |
Número do fabricante | 081579 170 |