Grapadora con batería M12BST

Número de artículo: 078403 M12BST
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress M12BST
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Profundidad de grapado máxima 14 mm
Tipo de mordaza adecuada G
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Grapadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078403 M12BST
EAN / GTIN 4058546028060
Número del fabricante 4933459634

Descripción

Ejecución:

Grapadora con batería M12™ de alta potencia y compacta, con taco de grapa integrado y mango antideslizante. Hasta 2000 grapas de batería por carga de batería de 2,0 Ah. Seguro contra disparo involuntario.

Idóneo para:

Grapas tipo D con profundidad de grapado máxima de 6 a 14 mm.

Volumen de suministro:

Versión sin batería, sin cargador, sin HD Box.