Lijadora de banda para tubo 72227560

Número de artículo: 077715 72227560
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Intervalo de revoluciones 2.700 min-1 - 8.500 min-1
    Quality Dress RS 17-70 E
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Consumo de potencia 1.700 W
    Anchura de cinta 20; 40 mm
    Longitud de cinta 815 mm
    ⌀ de tubo mecanizable 8 mm - 80 mm
    Peso 4,64 kg
    máxima velocidad de la cinta 9 mm/s - 27 mm/s
    Longitud de cable 4 m
    Arranque suave
    Bloqueo contra rearranque
    Tipo de producto Lijadora de banda para tubo
    Tensión nominal 230 V

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077715 72227560
    EAN / GTIN 4014586895864

    Descripción

    Ejecución:

    Lijadora de banda para tubos con una capacidad abrasiva extremadamente alta. Ideal para el mecanizado de tubos y codos de tubo - Limpieza, eliminación de colores de revenido, rectificado de cordones de soldadura, incluso preparación para el pulido y pulido con brillo especular. Intervalo de revoluciones ajustable de forma variable para cintas abrasivas, material no tejido y de pulir. Guiado de la cinta mejorado.
    Pulidora de tubos para radios estrechos, número de revoluciones ajustable en continuo para rectificado, acabado satinado y pulido de alto brillo.
    Distancia mínima de la pared de 50 mm.

    Ventaja:

    • Eliminación eficaz de las uniones de soldadura gracias a la velocidad de corte óptima de los manguitos.
    • Número de revoluciones ajustable en continuo para rectificado, acabado satinado y pulido de alto brillo de pasamanos ya montados.
    • Los manguitos flexibles se adaptan de forma óptima a las curvas estrechas de los tubos y producen así superficies sin resaltes.
    • Rectificado periférico de 360° en solo 2 pasos.
    • Polea opcional para una distancia de la pared pequeña.
    • Protección contra rearranque.
    • Rodamiento de rodillos protegido contra el polvo.

    Volumen de suministro:

    Pulidora de tubos FEIN RS 17-70 E.
    Se suministra sin accesorios en la caja.

    Nota:

    Encontrará cintas textiles abrasivas a partir del n.º 558011.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra