Versão:
Polidora de tubos com taxa de remoção extremamente elevada. Ideal para o processamento de tubos e curvaturas de tubos − limpeza, remoção de cores de recozimento, retificação de cordões de solda até à preparação de polimento e ao polimento ao acabamento espelhado. Faixa de velocidade com ajuste variável para cintas abrasivas, de velo e de polimento. Guiamento de cinta melhorado.
Polidora de tubos para raios apertados, velocidade regulável continuamente para retificar, acetinar e polimento de alto brilho.
Distância mínima da parede de 50 mm.
O conjunto básico abrange todas as aplicações padrão para tubos e curvaturas de tubos: limpeza, remoção de escamas de laminação e riscos, criação de padrão de retificação, o melhor acabamento acetinado.
Vantagem:
- Remoção eficaz de cordões de solda através da velocidade de corte ideal das cintas de lixa.
- Velocidade regulável continuamente para retificar, acetinar e polimento de alto brilho de corrimões já montados.
- As cintas de lixa flexíveis adaptam-se de forma ideal também a curvaturas muito apertadas de tubos e, deste modo, permitem obter superfícies sem ressaltos.
- Retificação periférica de 360° em apenas 2 passos de trabalho.
- Roletes opcionais para uma reduzida distância da parede.
- Proteção contra rearranque.
- Rolamentos de esferas protegidos contra pó.
Material fornecido:
- Polidora de tubos FEIN RS 17-70 E.
- 2×10 cintas de lixa 20×815 mm P120/P180.
- 2×10 cintas de lixa 40×815 mm P120/P180.
- 5 cintas de velo 20×820 mm, muito finas.
- 1 mala de ferramentas.
Nota:
Para cintas de tecido abrasivo, ver a partir do n.º
558011.