Pulidora angular WPO 72214950

Número de artículo: 077712 72214950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress Juego de inicio WPO, acero fino
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.200 W
Intervalo de revoluciones 900 min-1 - 2.500 min-1
Portaherramientas M14
⌀ máximo pulidor 250 mm
Peso 2,4 kg
Vibraciones máximas según EN 3,5 m/s2
Tipo de producto Pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077712 72214950
EAN / GTIN 4014586862743
Número del fabricante 72214950010

Descripción

Ejecución:

  • Regulación electrónica de la velocidad de giro con progresión continua para un aprovechamiento óptimo de la herramienta.
  • Con mandrino de sujeción, también se puede utilizar como una satinadora completa para trabajos en serie.
  • Constancia de velocidad de giro máxima en todos los casos por encima de la gama de ajuste total.
  • Bloqueo de arranque automático contra reconexión incontrolada tras un corte de corriente.

Volumen de suministro:

Pulidora angular de precisión WPO 14 - 25E, mango adicional.
1 maleta de transporte, 1 soporte (orientable), brida de protección, mandril de sujeción para cilindros y rodillos con ranura de chaveta múltiple (100 mm), cilindro de rectificado elástico, (100 × 100 mm grano 60), cilindro material no tejido de láminas (100 × 100 mm, grano 180), plato de apoyo con pieza adherente de Cierre por adherencia (⌀ 115 mm, M14), 1 velo de material no tejido con pliegue ondulado 30 × 150 mm, mandril de sujeción 15-50 mm, 10 velos de material no tejido esmerilado con Cierre por adherencia (⌀ 115 mm fino).

Partes opcionales:

Juego estándar superficie, n.º 077718 tam. F, juego de satinado para perfiles, n.º 077718 tam. S, juego para pulir n.º 077718 tam. P, juego para tubos, n.º 077718 tam. R.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra