Juego de acero fino para pulidora angular WPO F

Número de artículo: 077718 F
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo F
Aplicación principal Mecanizado de superficies
Tipo de producto Juego de rectificado y pulido (herramienta eléctrica)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077718 F
EAN / GTIN 4014586306629
Número del fabricante 63721006040

Descripción

Aplicación:

Juego para aplicaciones estándar en el mecanizado de superficies: Limpieza de suciedad por material no tejido ondulado, eliminación de colores de revenido, hasta un buen rectificado satinado.

Idóneo para:

Pulidor angular n.º 077712.

Volumen de suministro:

1 cilindro de rectificado elástico, 100 × 100 mm, grano 60; 1 cilindro de material no tejido de láminas 100 × 100 mm, grano 180; 1 material no tejido abrasivo, pliegue ondulado, 30 × 150 mm, perforación M14; 10 materiales no tejidos abrasivos con Cierre por adherencia, finos, ⌀ 115 mm; 1 plato de apoyo para material no tejido abrasivo con Cierre por adherencia, ⌀ 115 mm, M14; 1 mandril de sujeción 15 - 50 mm; 2 llaves.