{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | KBU35-2Q | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.100 W | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 400 min-1 - 1.600 min-1 | |
Portaherramientas forma | QuickIN | |
⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero | 12 mm - 35 mm | |
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero | M14 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 16 mm | |
⌀ máximo de avellanado | 31 mm | |
⌀ máximo de escariado | 16 mm | |
Longitud pie magnético | 186 mm | |
Anchura pie magnético | 70 mm | |
Carrera de trabajo | 135 mm | |
Peso | 11 kg | |
Longitud | 311 mm | |
Anchura | 198 mm | |
Altura | 603 mm | |
Tensión de red | 230 V | |
Tipo de producto | Taladradora de corona hueca |
Número de artículo | 076520 72705761 | |
EAN / GTIN | 4014586886077 | |
Número del fabricante | 72705761000 |