Llave de impacto GDS12115

Número de artículo: 074054 GDS12115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 12 V
Quality Dress GDS 12V-115
Cantidad de baterías contenidas 2
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3 Ah
Tensión de batería 12 V
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M12
Par de giro máximo duro 115 Nm
Frecuencia de impactos 0 min-1 - 3.100 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado macho
Portaherramientas dimensiones 3/8 pul
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 1.200 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 2.600 min-1
Peso 0,9 kg
Vibraciones máximas según EN 10 m/s2
Empleo típico Strong
adecuado para material Acero
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 074054 GDS12115
EAN / GTIN 3165140910705
Número del fabricante 06019E0103

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impacto rotativo con batería.
  • Giro a derecha / izquierda.
  • Indicador del estado de carga de la batería.

Atornilladores reversibles de impacto compactos de alta precisión.
  • Manejo perfecto gracias a la longitud constructiva corta.
  • Mayor precisión: Power-Control de 2 niveles para evitar el apriete excesivo de tornillos pequeños.
  • Vida útil más larga gracias a la tecnología de motor EC sin escobillas.
  • Luz LED para la iluminación de la zona de trabajo, incluso en lugares oscuros.

Ventaja:

Manejo perfecto gracias a su corta longitud.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.° 073851-073859.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra