Aparafusadora de impacto sem fio, Tipo: GDR12110

N.º do artigo: 074054 GDR12110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 12 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 12 V
Designação do fabricante GDR 12V-110
Número de baterias incluídas 2
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 3 Ah
Tensão da bateria 12 V
⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) M12
binário máximo duro 110 Nm
Número de batidas 0 r.p.m. - 3.100 r.p.m.
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas Sextavado interior
Medidas do alojamento de ferramentas 1/4 polegada
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 1.200 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 2.600 r.p.m.
Peso 0,9 kg
vibração máxima conforme EN 10 m/s2
utilização típica Strong
indicado para material Aço
Tipo de produto Aparafusadora de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 074054 GDR12110
EAN/GTIN 3165140910682
Número do fabricante 06019E0005

Descrição

Versão:

Aparafusadora de impacto rotativa sem fio.
  • Funcionamento à direita/esquerda.
  • Indicador do nível de carga.

Aparafusadora de impacto rotativa compacta para uma precisão elevada.
  • Manuseamento perfeito devido a comprimento curto.
  • Precisão mais elevada: PowerControl de 2 níveis para evitar o aperto excessivo de parafusos mais pequenos.
  • Vida útil mais longa através de tecnologia de motor EC sem escovas.
  • Luz LED para iluminar a área de trabalho mesmo em locais escuros.

Vantagem:

Manuseamento perfeito devido a comprimento curto.

Material fornecido:

Inclui 2× baterias de iões de lítio, carregador, L-BOXX.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851073859.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta